Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-653293 Herst.-Nr.: 1734525 EAN/GTIN: 0071701202420 |
| |
|
| | |
| DYMO Rhino Nylonband 24mm x 3,5m schwarz auf gelb
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino 6000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, dymo d1 schriftbänder, dymo d1 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,36* | € 22,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,67* | € 22,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,06* | € 22,93* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,35* | € 23,20* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 23,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|