Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 8/80 M6 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-045680
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045680
EAN/GTIN:
     4006209456804
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Spreizdübel
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | Regenfallrohre | Schilder | thermisch getrennte Befestigung | Leuchten | Briefkästen
Baustoff:
Vollziegel | Hochlochziegel | Holz | Kalksandlochstein KSL | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
6 mm
Gewinde:
M6
Nutzlänge:
60 - 80 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
60 - 80 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
4,5 - 6,0 / M6 / 6,3
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
DIY
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x TherMax, 2 x UX 10 x 60, 2 x SX Plus 5 x 25, 2 x Abdeckkappe
net_weight:
99.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m6, stockschraube
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,84*
€ 7,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,99*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,478*
€ 8,258*
Lager 646
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,35*
€ 8,26*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,685*
€ 8,495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.