Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 10/30 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-046977
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046977
EAN/GTIN:
     4006209469774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
115 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ICC - ES Zulassung | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M10 x 73 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
30 / 50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
105 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
50 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
71.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
€ 6,40*
ab € 1,30*
€ 1,74*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 1,87*
Lager 646
30
20
€ 6,40*
ab € 1,41*
€ 1,87*
6 Tage
27
20
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,01*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 1,54*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.