Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-047243 Herst.-Nr.: 047243 EAN/GTIN: 4006209472439 |
| |
|
| | |
| Die fischer Halteklammer DVN ist eine Dämmstoffklammer aus sendzimir-verzinktem Stahl. Die Halteklammer wird mit dem im Set mitgelieferten Nagel im Holz mit dem Hammer befestigt. Damit die Dämmstoffplatten fest fixiert sind, werden die Spitzen in die Nutseite gedrückt. Die fischer Halteklammer ist ideal, um druckfeste Dämmplatten auf Holzunterkonstruktionen und Deckenunterseiten zu befestigen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Für Dämmstoffdicke: | Ab 80 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 250 C62 | net_weight: | 10135.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3977* | € 0,5277* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4536* | € 0,5936* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4841* | € 0,6341* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5107* | € 0,6607* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 124,31* | € 153,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,49724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|