Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetter Dichtstoff DDK 310 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-049103
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049103
EAN/GTIN:
     4006209491034
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
fischer acryl
acryl
Der hochwertige fischer Allwetterdichtstoff Premium DDK TR zum Ausfugen von Dachdurchbrüchen, wie Schornsteinen oder Lichtkuppeln sowie von Randanschlüssen, Abdichtungen an Antennen und Lüftungskanälen. Farbe: Transparent. Hohe Dehnfähigkeit von 25 %, ideal geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen. Haftet ohne Grundierung auch auf feuchten und bituminösen Untergründen. Die Sofortregenbeständigkeit ermöglicht die wetterunabhängige Außenanwendung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
348.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 10,21*
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,26*
1 Tag
23
12
€ 7,99*
ab € 8,16*
€ 10,30*
Lager 646
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 7,64*
€ 10,31*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 7,92*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.