Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-053111 Herst.-Nr.: 053111 EAN/GTIN: 4006209531112 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Acryldichtstoff DA eignet sich optimal für Anschlussfugen mit geringer Bewegung oder zum Schließen von Rissen auch im Außenbereich. Seine sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen und seine Überstreichbarkeit machen den DA zum idealen Dichtstoff für Anschlussfugen im Gebäudeinneren zwischen Fenster, Türe, Treppe, Decke und Wand. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anwendung: | Dichten | Schützen | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml | 1 x Kartusche 310 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN, FR | Profi / DIY: | Profi | Produkttyp: | Acryldichtstoff | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 576.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,28* | € 3,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,25* | € 3,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,84* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,99* | ab € 3,36* | € 4,33* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,76* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01213* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|