Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-078177 Herst.-Nr.: 078177 EAN/GTIN: 4006209781777 |
| |
|
| | |
| Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 9 mm | Verpackungsvariante: | Polybeutel | Für Bohrdurchmesser: | 8 mm | 5/16" in | Länge: | 120 mm | 50 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 1 x Reinigungsbürste Ø8 | net_weight: | 36.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 9,94* | € 13,75* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 10,12* | € 14,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,16* | € 14,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,55* | € 14,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 10,84* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|