Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse FI G 12x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-080934
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080934
EAN/GTIN:
     4006209809341
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Gerüstöse FI G kann mit verschiedenen, bauaufsichtlich zugelassenen Innengewindeankern von fischer gesetzt werden. Dies ermöglicht ohne Einschränkung des Haltwertes die mehrmalige Montage und Demontage des gleichen Befestigungspunktes. In Beton ist eine Kombination mit den Injektionsmörteln FIS V Plus und FIS EM Plus sowie dem Innengewindeanker RG und dem ZYKON-Hinterschnittanker FZAzu empfehlen. In Mauerwerk wird die Gerüstöse sicher mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, der Ankerhülse FIS H und dem Innengewindeanker FIS E befestigt. Das System ist ideal, um Fassadengerüste, Spannseile und Rankgerüste zu befestigen.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
23 mm
Anwendung:
Fassadengerüste | Wäscheleinen | Rankgerüste | Spannseile | Blumenampeln | Ketten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Gewinde:
M12
Loch-Ø:
23 mm
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
75 mm
Passend zu:
FZA 22 x 125 M12, EA II M12
Schaftdurchmesser:
12 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3529.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,8894*
€ 6,1794*
2 Tage
800
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,918*
€ 6,208*
4 Tage
36
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,9754*
€ 6,2654*
Lager 646
800
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,0735*
€ 7,6235*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1764*
€ 7,7464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,6235*
€ 9,07197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2235*
€ 8,59597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0735*
€ 7,22747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.