Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmendübel F 10 S 165


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-088629
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088629
EAN/GTIN:
     4006209886298
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Fensterrahmendübel F-S ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einem Dübel aus hochwertigem Nylon und einer Senkkopfschraube mit Kreuzschlitzaufnahme aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F-S wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der mit Glasfaser verstärkte Kunststoffkonus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
165 mm
Farbe:
grau
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen
Ausführung:
Mit Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Drehmoment beim Verankern:
6 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
105 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
180 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 175 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
F-S
Material:
Nylon
Produkttyp:
Fesnterrahmendübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2029.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,375*
€ 84,345*
1 Tag
50
€ 6,40*
ab € 66,84*
€ 84,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,49*
€ 87,18*
Lager 646
50
€ 6,40*
ab € 80,55*
€ 99,90*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 88,205*
€ 108,685*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,90*
€ 118,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,15*
€ 117,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,72*
€ 111,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,51*
€ 107,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,55*
€ 95,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.