Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-511440 Herst.-Nr.: 511440 EAN/GTIN: 4048962109856 |
| | |
|
| | |
| Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP schützt galvanisch verzinkte Langschaftdübel entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung für Fassadenverankerungen vor Korrosion. Das nicht tropfende Spray wird nach einer intensiven Durchmischung in einem Abstand von 15 bis 20 cm auf den Dübelkopf aufgesprüht. Die Schutzschicht ist bei + 0 °C nach etwa 3 bis 4 Stunden durchgetrocknet. Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP ist von - 25 °C bis + 80 °C temperaturbeständig sowie salz- und wasserbeständig. Neben Schrauben für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen ist das Spray ideal zum Schutz von Metallen vor Korrosion. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | bis zu 300 Befestigungspunkte | Inhalt: | 500 ml | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 522.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,84* | € 12,91* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 9,37* | € 13,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,53* | € 13,25* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 9,60* | € 13,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,73* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|