Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-512185 Herst.-Nr.: 512185 EAN/GTIN: 4048962114874 |
| | | |
|
| | |
| fischer Strukturacryl Premium DSA ist der Riss- und Füllspachtel zum Ausbessern von rauen Oberflächen an Innen- und Außenwänden. Die körnige Struktur fügt sich sehr gut in die Oberflächenstruktur. Er eignet sich beispielsweise für Wände aus Beton, Gips, Holz, Mauerwerk und Ziegel. Anschlussfugen mit geringen Bewegungen, Fugen im Trocken- und Innenausbau sowie Fenster- und Rolladenanschlüssen können damit geschlossen werden. Die gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit ermöglicht die Verwendung im Außenbereich. Der Dichtstoff ist geruchsarm und wirkt nicht korrosiv. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anwendung: | Dichten | Schützen | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN, FR | Profi / DIY: | Profi | Produkttyp: | Dispersionsdichtstoff | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 640.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,24* | € 4,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,62* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,90* | € 5,62* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,34* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|