Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maleracryl DMA 310 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-512186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512186
EAN/GTIN:
     4048962114881
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
fischer Maleracryl Premium DMA eignet sich beispielsweise für die Verarbeitung in Beton, Gips, Holz, Mauerwerk und Metall. Mit dem Dichtstoff werden Anschlussfugen im Innenbereich zwischen Holz-, Kunststoff- und Metallfenstern und Wand abgedichtet. Auch Fugen im Trocken- und Innenausbau, zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand werden mit dem fischer Maleracryl Premium DMA geschlossen. Der Dichtstoff wirkt nicht korrosiv und bietet sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Er kann bei Temperaturen von +5 °C bis +40 °C verarbeitet werden und ist temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
545.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 3,21*
€ 4,60*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,76*
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 5,89*
Lager 646
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,29*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.