Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-512685
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512685
EAN/GTIN:
     4048962118124
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 23 mm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1/2 Zoll (15)
Spannbereich von - bis:
20 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
6674.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,5808*
€ 10,5408*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6003*
€ 10,5603*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,98*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,8619*
€ 13,1919*
Lager 646
1000
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 997,85*
€ 1.099,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.099,51*
€ 1.308,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.085,98*
€ 1.292,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.048,68*
€ 1.247,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.024,15*
€ 1.218,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.006,79*
€ 1.198,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 997,85*
€ 1.187,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,9785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.