Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 (100)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 (100)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 (100)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 (100)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 (100)
Artikel-Nr.:
     369-62512685
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512685
EAN/GTIN:
     4048962118124
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A4
Spannbereich:
20 - 23 mm
Höhe Z:
26 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
1/2"
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
45 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
68 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 7,1257*
€ 7,8657*
2 Tage
100000
100
Frei Haus
ab € 7,1333*
€ 7,9233*
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 8,2844*
€ 9,0544*
3 Tage
100000
100
Frei Haus
ab € 9,9774*
€ 10,8274*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,0544*
€ 10,77474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,9644*
€ 10,66764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,6744*
€ 10,32254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,4944*
€ 10,10834
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,2844*
€ 9,85844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 905,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.