Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-531227 Herst.-Nr.: 531227 EAN/GTIN: 4048962208184 |
| |
|
| | |
| Die fischer Greenline-Box bestehend aus Dübel SX Green sowie passenden Edelstahlschrauben A2 ermöglichen Befestigungen in allen Loch- und Vollbaustoffen im Innen- und Außenbereich. Die fischer SX Green Dübel besitzen die fischer Nylon-Qualität und basieren auf bis zu 85 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Die transparente Kunststoffbox mit zweckmäßigen Unterteilungen ermöglicht einen schnellen Überblick und Zugriff. Detaillierte Verarbeitungshinweise. Empfohlen vom fischer Markenbotschafter Michael Jung, Weltmeister und Doppelolympiasieger im Vielseitigkeitsreiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | Vollbaustoff | Lochbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | Bio-Kunststoff | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 80 C62 | Inhalt: | 50 x Spreizdübel SX Plus Green 6 x 30<br />30 x Spreizdübel SX Plus Green 8 x 40<br />25 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 A2<br />15 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 A2 | net_weight: | 347.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,92* | € 13,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,14* | € 14,14* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,31* | € 14,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,32* | € 14,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,34* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|