Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x30 RB K (12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-535958
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535958
EAN/GTIN:
     4048962245486
Das Komplettset für Regalbefestigungen, geeignet für viele Baustoffe und unterschiedliche Lastbereiche. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren maximale Flexibilität und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 40 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Montageset Anwendungskit
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
12 C62
Inhalt:
12 x DuoPower 6 x 30<br />12 x Senkkopfschraube 4,5 x 40<br />je 20 x Aufkleber schwarz, weiß, braun, grau
net_weight:
53.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 1,82*
€ 2,68*
5
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,86*
Lager 646
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,90*
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 5,44*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,97* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.