Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x30 RB K (12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535958
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535958
EAN/GTIN:
     4048962245486
Das Komplettset für Regalbefestigungen, geeignet für viele Baustoffe und unterschiedliche Lastbereiche. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren maximale Flexibilität und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 40 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Montageset Anwendungskit
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
12 C62
Inhalt:
12 x DuoPower 6 x 30<br />12 x Senkkopfschraube 4,5 x 40<br />je 20 x Aufkleber schwarz, weiß, braun, grau
net_weight:
53.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,82*
€ 2,70*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,88*
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,92*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 5,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.