Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenschaum PUP S 500 Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-539163
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539163
EAN/GTIN:
     4048962268492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Der fischer Pistolenschaum Standard Maxi PUP S 500 ist geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen, Fugen um Fensterbänke und Rollladenkästen. Die kompakte, handliche Schaumdose bietet mit 43 Litern dieselbe Ausbeute wie die 750-ml-Dose und führt ohne vorzeitigen Gasverlust zu einer hohen Restentleerung. Die geringe Schaumexpansion während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Der fischer Pistolenschaum Standard Maxi PUP S 500 B2 erfüllt die hohen Standards an den Schall- und Wärmeschutz. Ausgestattet ist der fischer PUP S 500 mit einem verbesserten Standardventil, das die Haltbarkeit verlängert. Ohne Schutzhandschuhe, nur für gewerbliche Anwender.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
500 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
35 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Stoffbasis:
Polyurethan
Produkttyp:
Pistolenschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
619.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
12
€ 6,40*
ab € 3,64*
€ 5,69*
Lager 646
30
12
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,69*
4 Tage
27
12
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,60*
1 Tag
30
12
€ 7,99*
ab € 5,21*
€ 6,65*
15 Tage
671
12
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 336 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 672 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.