Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Maxi Pistolenschaum PUP S 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-10317625
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539163
EAN/GTIN:
     4048962268492
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

Fischer Maxi Pistolenschaum PUP S 500


Der fischer Pistolenschaum Standard Maxi PUP S 500 ist geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen, Fugen um Fensterbänke und Rollladenkästen. Die kompakte, handliche Schaumdose bietet mit 43 Litern dieselbe Ausbeute wie die 750-ml-Dose und führt ohne vorzeitigen Gasverlust zu einer hohen Restentleerung. Die geringe Schaumexpansion während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Der fischer Pistolenschaum Standard Maxi PUP S 500 B2 erfüllt die hohen Standards an den Schall- und Wärmeschutz. Ausgestattet ist der beigefarbene fischer PUP S 500 mit einem verbesserten Standardventil, das die Haltbarkeit verlängert. Ohne Schutzhandschuhe, nur für gewerbliche Anwender.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs verursachen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Ex-position | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum fischer, bauschaum, bauschaum 500 ml, 1K-Montageschäume
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
12
€ 6,40*
ab € 3,64*
€ 5,69*
3 Tage
30
12
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,69*
4 Tage
27
12
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,60*
Lager 7051
30
12
€ 7,99*
ab € 5,21*
€ 6,65*
14 Tage
671
12
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.