Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-540093 Herst.-Nr.: 540093 EAN/GTIN: 4048962276701 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box DuoPower und fischer DuoTec enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30, 15 DuoPower 8 x 40 sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 10 Spanplattenschrauben 5 x 55. Außerdem enthält die Box 10 fischer DuoTec Hohlraumdübel sowie 6 Panheadschrauben 5 x 60. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 45 C62 | Inhalt: | 30 x DuoPower 6 x 30<br />20 x Senkkopfchraube 4,5 x 40<br />15 x DuoPower 8 x 40<br />10 x Senkkopfschraube 5,0 x 55<br />6 x DuoTec 10<br />6 x Panheadschraube 5,0 x 60 | net_weight: | 329.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,30* | € 14,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,85* | € 14,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,95* | € 15,02* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,14* | € 15,29* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|