Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ 10/20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-543402
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543402
EAN/GTIN:
     4048962305517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen a4
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
105 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10 x 63 mm | M10
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
20 / 40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
97 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
60 / 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBZ
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1691.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4961*
€ 0,6961*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5076*
€ 0,7176*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4643*
€ 0,7314*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5241*
€ 0,7341*
Lager 646
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,11*
€ 14,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.