Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ 12/20 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-543413
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543413
EAN/GTIN:
     4048962305623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen a4
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
120 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M12 x 71 mm | M12
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
20 / 40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
109 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
70 / 50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBZ
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2144.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2057*
€ 2,6957*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,0876*
€ 2,7058*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,257*
€ 2,757*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,336*
€ 2,836*
Lager 646
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 36,02*
€ 49,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.