Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ 16/25 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-543414
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543414
EAN/GTIN:
     4048962305630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen a4
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
148 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M16 x 84 mm | M16
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
25 / 45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
133 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
65 mm
Verankerungstiefe (standard):
85 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
85 / 65 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBZ
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4641.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,896*
€ 5,3425*
Lager 646
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,906*
€ 5,3425*
3 Tage
75
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,7928*
€ 5,8128*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,885*
€ 5,955*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,03407*
€ 6,14407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,3425*
€ 6,35758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1325*
€ 6,10768
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,839*
€ 5,75841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,556*
€ 5,42164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,906*
€ 4,64814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.