Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Premium Flex Pistolenschaum PUP FLEX 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-543453
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543453
EAN/GTIN:
     4048962307351
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Der elastische fischer 1K Pistolenschaum PUP FLEX 750 B2 mit hoher Schallschutz- und Wärmedämmung ist besonders geeignet für die ganzjährige Dämmung und Verfüllung von Fensteranschlussfugen, Rollladenkästen und Fensterbänken sowie zum elastischen Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen bei Holzkonstruktionen und Dachausbauten. Die hohe Elastizität ermöglicht die Aufnahme von Bauteilbewegungen ohne Wärmebrücken- oder Rissbildung. Das Produkt kann bei Temperaturen von -10°C bis +35°C sicher verarbeitet werden. Die exzellente Formbeständigkeit während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Ausgestattet ist der PUP FLEX 750 B2 mit einem Sicherheitsventil, das höchste Sicherheit gegen vorzeitiges Verkleben bietet. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
750 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
48 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Stoffbasis:
Polyurethan
Produkttyp:
Pistolenschaum
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
898.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
12
€ 6,40*
ab € 5,61*
€ 8,86*
Lager 646
30
12
€ 6,40*
ab € 5,61*
€ 8,86*
14 Tage
392
12
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 10,58*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 11,11*
2 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 7,99*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 336 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 672 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.