Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-548861 Herst.-Nr.: 548861 EAN/GTIN: 4048962350753 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box DuoLine enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30, 15 DuoPower 8 x 40 und 10 selbstschneidende Gipskartondübel DuoBlade sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 8 Spanplattenschrauben 5 x 60. Außerdem enthält die Box 4 fischer DuoTec Hohlraumdübel sowie 4 Panheadschrauben 5,0 x 55. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 91 C62 | Inhalt: | 30 x DuoPower 6 x 30<br />15 x DuoPower 8 x 40<br />4 x DuoTec 10<br />10 x DuoBlade<br />20 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF<br />8 x Schraube SZ 5,0 x 55 ZPF<br />4 x Schraube PZ 5,0 x 60 | net_weight: | 335.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 11,33* | € 16,06* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 11,53* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|