Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer D-WFo Set (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-551442
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551442
EAN/GTIN:
     4048962306583
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Forstnerbohrer mit Zentrierspitze für ein punktgenaues Anbohren. Durch gezahnte Umfangschneiden werden schnelle und ausrissfreie Bohrungen ermöglicht. Ideal geeignet zum Bohren von Sack-, Durchgangs- und Topfbundlöchern.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
15-20-25-30-35 mm
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer Universalbohrer:
0
Bohrgrund:
Holz
Werkzeugaufnahme:
zylindrische Steckachse
Schneidrichtung:
rechts
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
Inhalt:
5 Stück: 15/90, 20/90, 25/90, 30/90, 35/90
net_weight:
551.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,30*
€ 46,11*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 46,19*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 35,95*
€ 48,32*
Lager 646
5
€ 6,40*
ab € 36,81*
€ 49,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,22*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.