Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 8x40 EasyHook Loop K (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-557927
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557927
EAN/GTIN:
     4048962405491
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der innovative EasyHook Loop verwandelt Schrauben verschiedener Größen in Winkelhaken. Der Hakenadapter und der optionale Abdeckring wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower oder DuoBlade schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Ösenhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Rundhaken
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
46 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 80 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 x 80 mm
Profi / DIY:
DIY
Wandabstand:
30,0 - 35,0 mm
Produktlinie:
EasyHook
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Anwendungskit EasyHook
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x DuoPower 8 x 40<br />4 x Spanplattenschraube 5,0 x 80<br />4 x EasyHook Öse<br />4 x Abdeckkappe
net_weight:
61.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,61*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,70*
Lager 646
30
5
€ 6,40*
ab € 2,91*
€ 4,00*
7 Tage
27
5
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,91* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.