Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-558178 Herst.-Nr.: 558178 EAN/GTIN: 4048962407594 |
| |
|
| | |
| Die fischer BitHalter FBH sind robuste Bithalter mit einer schlanken Form. Ein starker Magnet hält den Bit im Schaft. Der Antrieb erfolgt über 1/4"-Sechskant-Anschluss. Die Schnellwechselfunktion des Bithalters FBH Quick Bit Slim ermöglicht einen schnellen Wechsel des Bits bei bestem Halt. fischer bietet eine Vielfalt an Ausführungen für Heimwerker und professionelle Anwender. Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4'' | Länge: | 58 mm | Profi / DIY: | Profi | Inhalt: | 1 Stück | Produkttyp: | Bithalter | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 31.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,7833* | € 4,1433* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,80* | € 4,17* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 4,07* | € 5,97* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|