Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 646-558829 Herst.-Nr.: 558829 EAN/GTIN: 4048962415018 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Express MS ermöglicht die Verklebung zahlreicher Objekte für Montagezwecke im Innen- und Außenbereich, bei denen ein schneller Aufbau der Klebefestigkeit notwendig ist. So können verklebte Bauteile nach ca. 20 Minuten genutzt werden, da bereits eine Handfestigkeit erreicht ist. Durch seine hohe Endfestigkeit ermöglicht der Express MS zudem die sichere and dauerhafte Befestiung von höheren Lasten. Der Klebstoff auf Hybridbasis ist geruchlos und frei von Silicon, Lösemitteln und Isocyanat. Durch sein enorm breites Haftungsspektrum ist er für eine Vielzahl von Untergründen geeignet und sehr einfach in der Handhabung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Anwendung: | Kleben | Inhalt: | 290 ml | 1 x Kartusche 290 ml | Sprachen auf Kartusche: | CS, DE, EN | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | Verpackungsvariante: | Kartusche | Reale Inhaltsmenge: | 12 C62 | net_weight: | 515.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,44* | € 10,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 9,41* | € 12,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 646 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 9,35* | € 12,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,52* | € 12,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 23,72* | € 30,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 646 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 646 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 646 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|