Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-562932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562932
EAN/GTIN:
     4048962445343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
121 mm
Kopf-ø:
14,4 mm
Länge:
140 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1607.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,371*
€ 0,501*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3889*
€ 0,5289*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5026*
€ 0,6726*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5698*
€ 0,7598*
Lager 646
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,19*
€ 33,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,01*
€ 39,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.