Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasche SS-TKLS M10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-564399
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564399
EAN/GTIN:
     4048962460995
Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführungaus nicht rostendem Stahl istfür die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Gewinde:
Ø 10
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Produktlinie:
SS-TKLS
Produkttyp:
Sicherungslasche
Werkstoff:
A4
Material:
A4
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 238,37*
€ 286,09*
Lager 646
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,24*
€ 355,30*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,30*
€ 422,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,27*
€ 420,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,19*
€ 398,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,11*
€ 383,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,24*
€ 359,67
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,0896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.