Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 646-571944 Herst.-Nr.: 571944 EAN/GTIN: 4048962517057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob Spiegel, Regale, Bilder, Lichterketten,…. Was auch immer du aufhängen möchtest, egal ob groß ob klein – mit der fischer EasyDIY Dekobox hast du die passende Lösung griffbereit. Also schnappe dir Bohrmaschine, Schraubendreher und Hammer und wir machen gemeinsam dein Zuhause noch schöner! In der Box findest du Produkte, wie die Bilderkralle oder Magnetkralle mit der du "Ganz ohne Werkzeug" deine eigene Wohlfühloase einrichten kannst. Für höhere Lasten darf natürlich unser intelligenter Universal Dübel der DuoPower nicht fehlen, der sich deiner Wand anpasst und damit festen Halt liefert.Die EasyDIY Dekobox ist dein zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, Regale, Hängeschränke, Blumenampeln und vieles mehr sicher an Wand und Decke zu befestigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbedingungen: | Innenbereich | Anwendung: | Befestigung von leichten Anbauteilen | Blumenampeln | Kleben | Leuchten | Schilder | Baustoff: | Beton und Mauerwerk | Blech- und Plattenbaustoffe | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Anzahl Dübel: | 50 | Produktlinie: | EasyDIY | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | Reale Inhaltsmenge: | 145 C62 | Inhalt: | 50 x DuoPower 6 x 30<br />42 x PowerFast FPF II PZF 4,5 x 50 BC<br />4 x Winkelhaken 4,5 x 47<br />4 x Rundhaken 4,5 x 63<br />20 x Stahlnägel Messingkopf<br />6 x Bilderkrallen<br />4 x Magnetkrallen<br />1 x Bohrer<br />Bonus 10 x Montagestreifen | net_weight: | 429.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 13,34* | € 18,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 646 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 13,38* | € 18,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,68* | € 19,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 646 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 646 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 646 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|