Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Artikel-Nr.:
     653-4007885248509
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41406-04803
EAN/GTIN:
     4007885248509
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 23. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 29. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
650
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt, sofort einsetzbar
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
73
Netzfrequenz:
50
Höhe:
944
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5,8 | 5.8
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Herstellerproduktbezeichnung:
Abteilungs-Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
29
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Masse (Gewicht):
46
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC® 41406
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2 | O-2
Breite:
545
Tiefe:
435
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 110air
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 110air
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,15*
€ 832,31*
Frei Haus
ab € 824,43*
€ 877,40*
Frei Haus
ab € 853,96*
€ 906,70*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 778,65*
€ 917,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 875,66*
€ 994,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,31*
€ 990,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,81*
€ 985,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,76*
€ 949,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.