Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer FK 103.4, 3200 1/min, 1,8 kg, EE R 14,3x50, Federkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-.52/51630
Hersteller:
     Fröhlich & Klüpfel
Herst.-Nr.:
     FK103.4.52/51630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Druckluft-Meißelhammer FK 103.4, Einsteckende R 14,3x50, Federkappe, 1,8 kg, 290mm, Schlagzahl 3200
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
14,3
Gewicht ohne Meißel:
2 kg
Anschlussgewinde:
¼ Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Schlagzahl:
3200 U/min
Weitere Suchbegriffe: f +k druckluft-meißelhammer, druckluft meißelhammer, druckluft-meißelhammer 1,8 kg, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, FK 103.4, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,97*
€ 674,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,27*
€ 663,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,79*
€ 598,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,58*
€ 574,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.