Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer FK 103.4, 2600 1/min, 2 kg, EE RS 14,3, Federkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-.52/51631
Hersteller:
     Fröhlich & Klüpfel
Herst.-Nr.:
     FK103.4.52/51631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Druckluft-Meißelhammer FK 103.4, Einsteckende RS 14,3, Federkappe, 2 kg, 330mm, Schlagzahl 2600
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund/Sechskant
Meißeleinsteckende:
14,3
Gewicht ohne Meißel:
2 kg
Anschlussgewinde:
¼ Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Schlagzahl:
2600 U/min
Weitere Suchbegriffe: f +k druckluft-meißelhammer, druckluft meißelhammer, druckluft-meißelhammer 1,8 kg, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, FK 103.4, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,44*
€ 602,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,37*
€ 591,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.