Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 180 Watt, 3700 1/min, Pistole, Zahnkranzbohrfutter, bis 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607153520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607153520
EAN/GTIN:
     3165140120876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine bosch
druckluft bohrmaschine

Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe

  • Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt den Anwender vor dem gefürchteten „Weißfinger-Syndrom“
  • Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
  • Zahnkranzbohrfutter, bis 4 mm Max.
  • Bohrdurchm. Stahl: 4mm
  • Bohrspindel Gewinde: 1/2"-20 UNF-2A
  • CLEAN

Im Preis enthalten: Aufhängebügel 3 601 923 019 Schlauchnippel G 1/4" 3 603 386 039 Zahnkranzbohrfutter 1 608 571 020

Weitere Informationen:
Leistung:
0,18 kW
Gewicht:
0,8 kg
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Luftverbrauch:
468 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
3700 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,86*
€ 855,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 770,25*
€ 860,53*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,80*
€ 890,20*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,20*
€ 1.059,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,91*
€ 989,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,93*
€ 963,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,80*
€ 948,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.