Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 400 Watt, 640 1/min, Pistole, Schnellspannbohrfutter, bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607161507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607161507
EAN/GTIN:
     3165140121132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine bosch
druckluft bohrmaschine

Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe

  • Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt den Anwender vor dem gefürchteten „Weißfinger-Syndrom“
  • Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
  • Schnellspannbohrfutter
  • max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
  • Bohrspindel Gewinde 1/2"-20 UNF-2A
  • Rechtslauf
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Gewicht:
1,6 kg
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Luftverbrauch:
840 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
640 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,75*
€ 1.089,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1.029,20*
€ 1.095,84*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,96*
€ 1.136,49*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,49*
€ 1.352,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,49*
€ 1.319,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,12*
€ 1.302,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,13*
€ 1.285,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,96*
€ 1.276,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.