Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumotor 340 Watt, 15Nm, 780 1/min, R/L, 0,9kg,3/8"-24 UNF-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607951305
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607951305
EAN/GTIN:
     3165140123136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumotor
einbaumotor bosch
einbaumotor
Einbaumotor 340 Watt, Ansteuerung über separates Ventil, kein Ventil eingebaut. Max. axiale Belastung der Motorwelle FAX = 850 N Max. radiale Belastung der Motorwelle FRA = 34 N, Schalldämpfer G 3/8" (3 607 000 001), Schlauchnippel G 1/8" (3 603 386 005)
Weitere Informationen:
Abwürgemoment:
15 Nm
Drehrichtung:
R/L
Abgabeleistung:
340 W
Gewicht:
0,9 kg
Spindelgewinde:
3/8"-24 UNF 2A
Anschlussgewinde:
G 1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drucklufteinbaumotor, Druckluft Einbaumotor, Bosch Einbaumotor, Druckluftmotor, Luftmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,96*
€ 1.210,28*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,48*
€ 1.210,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,58*
€ 1.219,07*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,29*
€ 1.440,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,48*
€ 1.432,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,26*
€ 1.391,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,47*
€ 1.366,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,48*
€ 1.352,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.