Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumotor 180 Watt, 4,7Nm, 1190 1/min, R (CLEAN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607953332
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607953332
EAN/GTIN:
     3165140216418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumotor
einbaumotor bosch
einbaumotor
Einbaumotor 180 Watt, Ansteuerung über separates Ventil, kein Ventil eingebaut. Max. axiale Belastung der Motorwelle FAX = 400 N Max. radiale Belastung der Motorwelle FRA = 16 N, Schlauchnippel G 1/8" (3 603 386 002), Schalldämpfer G 1/4" (3 607 000 016)
Weitere Informationen:
Abwürgemoment:
4,7 Nm
Drehrichtung:
R
Abgabeleistung:
180 W
Gewicht:
0,68 kg
Spindelgewinde:
3/8"-24 UNF 2A
Anschlussgewinde:
G 1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehzahl:
1190 U/min
Weitere Suchbegriffe: Drucklufteinbaumotor, Druckluft Einbaumotor, Bosch Einbaumotor, Druckluftmotor, Luftmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,12*
€ 1.195,55*
Lager 656
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,57*
€ 1.227,60*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,60*
€ 1.460,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,79*
€ 1.450,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,64*
€ 1.397,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,93*
€ 1.366,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,57*
€ 1.332,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.