| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 656-1-100 Herst.-Nr.: DO4010-0-100 EAN/GTIN: 8717981094363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftsteckschlüssel / Stecknuss / Steckschlüssel / Steckschlüsseleinsatz 1" Vierkant, 6-kant Abtrieb, normale Länge - Die Form des Vierkantantriebs dieser Kraftsteckschlüssel ist in den Ecken nach außen abgerundet, wodurch der Antriebsvierkant des Schlagschraubers ausgezeichnet passt. Das bedeutet, dass das Drehmoment weitestgehend übertragen wird, nicht nur in den Ecken des Kraftsteckschlüssels. Hierdurch leben Ihre Kraftsteckschlüssel und Schlagschrauber länger.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antriebsvierkant: | 1 Zoll | Abtrieb: | 6-kant | Ausführung: | normal | Durchmesser 1: | 137 mm | Durchmesser 2: | 95 mm | Länge: | 115 mm | 58 mm | Zeichnung: | C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 100mm, Zubehör Werkzeug, Steckwerkzeug, Steckschlüssel, Stecknuss, Kraftnuss, Schlagschrauber-Nuss, Nuss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |