Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber 1/2", Nm max. 68, 160 1/min, 1,28 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1077XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1077XPA
EAN/GTIN:
     0663023020273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Hochleistungs-Druckluft-Ratschenschrauber für Karosseriewerkstattarbeiten, Ausbau und Auswechslung von Kühlern, Arbeiten an Zündkerzen, Motoren und Auspuffen.

  • Fortschrittliche Ratschenkopfkonstruktion für besondere Haltbarkeit.
  • Variable Drehzahlkontrolle über Hebel.
  • Um 360° verstellbare Abluftführung.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Arbeitsdrehmoment:
14-61 Nm
Max. Drehmoment:
73 Nm
Gewicht:
1,28 kg
Gesamtlänge:
267 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Schraubengröße:
M10
Drehzahl:
160 U/min
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschrauber, Druckluftratsche, Ratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
105-D2
ab € 171,48*
Ähnlich
Ingersoll Rand
107XPA
ab € 170,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.