Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Fahrrad Norbar, SLO, 1/4", 4-20 Nm, einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-11123
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     11123
EAN/GTIN:
     5060207560573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel

Zuhause und unterwegs ideal: Nur 220 mm lang und super handlich, der Kleinste aus der Slimline-Serie.

  • Von 4-20Nm, also nur ein Schlüssel für alle wichtigen Schrauben am Fahrrad.
  • Doppelskala in Nm und lbf.in.
  • Nicht nur für Fahrradprofis: Leichtes und genaues Einstellen des Drehmoments durch Drehen des Griffes.
  • Fein verzahnter Knarrenkopf (72 Zähne) für Arbeiten auf engstem Raum.
  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
  • Industrie-Qualität +/-4% Genauigkeit, mit einem rückführbaren Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Drehmomentbereich:
4 - 20 Nm
Gesamtlänge:
220 mm
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/4, drehmomentschlüssel, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.