Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer 2530 1/min, 2 kg, Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-119MAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     119MAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Die leichten Druckluft Meißelhammer liefern das beste Leistungsgewicht in ihrer Klasse, sowie hervorragende Ergonomie-Merkmale und verminderte Vibrationen und ermöglichen damit eine komfortable Handhabung und produktives Arbeiten.

  • Ideal für Arbeiten an Abgassystemen, Karosserie-Teilen, zur Rostentfernung, zum Losschlagen von Bolzen und Nieten, sowie zum
    Schneiden von Metalloberflächen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
19 mm
Meißeleinsteckende:
rund
Gewicht ohne Meißel:
2 kg
Gesamtlänge:
231,9 mm
Schlagzahl:
2530 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-meißelhammer 1,8 kg, druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.