Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer 3530 1/min, 1,8 kg, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-123MAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     123MAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Die leichten Druckluft Meißelhammer liefern das beste Leistungsgewicht in ihrer Klasse, sowie hervorragende Ergonomie-Merkmale und verminderte Vibrationen und ermöglichen damit eine komfortable Handhabung und produktives Arbeiten.

  • Ideal für Arbeiten an Abgassystemen, Karosserie-Teilen, zur Rostentfernung, zum Losschlagen von Bolzen und Nieten, sowie zum
    Schneiden von Metalloberflächen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
19 mm
Gewicht ohne Meißel:
1,8 kg
Gesamtlänge:
182 mm
Schlagzahl:
3530 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-meißelhammer 1,8 kg, druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.