Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Drehmomentschlüssel Pro 50, 3/8“, 10-50 Nm, Nur Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-15042
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     15042
EAN/GTIN:
     5060207564328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel

Professioneller Drehmomentschlüssel 3/8“, 10-50 Nm

  • jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung
  • Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf
  • Industrie-Umsteckknarre
  • Große Skala für bessere Sichtbarkeit und genauere Einstellung - nur Nm
  • Schnelle Verstellung reduziert den Einstellaufwand
  • Lieferung mit 3/8" zu 1/2" Antriebsvierkant-Adapter
  • Genauigkeit bis zu ± 3% des Skalenwertes, was den Anforderungen von ISO6789-1: 2017 entspricht
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Drehmomentbereich:
10 - 50 Nm
Gesamtlänge:
335 mm
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.