Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger Handtorque HT3, 2700 Nm, Set, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-17221
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     17221
EAN/GTIN:
     5060207560115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger norbar
drehmomentvervielfältiger

Hochleistungs Kraftvervielfältiger Modell HT3 2700 Nm, 3/4"

  • 5:1 Drehmomentvervielfältigung
  • Genauigkeit +/- 4%
  • Maximale Vielseitigkeit durch zwei Abstützvorrichtungen (inklusive)
  • Minimale Wartung und lange Nutzungsdauer durch robuste Konstruktion
  • Im Tragekoffer geliefert, passt der Highwayman ideal in den Werkzeugsatz für Schwerfahrzeuge

 

Set bestehend aus: Koffer inkl. einsteckbarer Reaktionsstange, Reaktions Winkelabstützung

Weitere Informationen:
Modell:
HT3
Eingang:
3/4 Zoll
Ausgang:
1 Zoll
Vervielfältigungsverhältnis:
5:1
Gewicht:
3,8 kg
Drehmoment:
2700 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 1:5, Kraftverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,75*
€ 1.662,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,32*
€ 1.650,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,18*
€ 1.580,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,06*
€ 1.536,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,73*
€ 1.489,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.