Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Mini Schlagschrauber 3/8", Nm max.75, 0,7 kg, 173 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2102XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2102XPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Neu: Druckluft Mini Schlagschrauber - Die ideale Kombination aus Leistung und Komfort in handlicher Größe:

  • Das leistungsstarke Schlagwerk entwickelt zuverlässig ein max. Drehmoment von 75 Nm - dort wo Sie es am meisten benötigen.
  • Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau.
  • Umkehrschalter an leicht zugänglicher Stelle ermöglicht Ein-Hand-Bedienung.
  • Ideal für schwer zugängliche Stellen, für die herkömmliche Werkzeuge nicht geeignet sind.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Max. Drehmoment:
75 Nm
Arbeitsdrehmoment:
75 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M5
Gewicht:
0,7 kg
Gesamtlänge:
173 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
282 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Haltering
Geräuschpegel:
84,8 dB(A)
Drehzahl:
14500 U/min
Schlagzahl:
3650 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/8, 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,66*
Zubehör
DWT
DO61112013
ab € 5,72*
Zubehör
DWT
DO61112017
ab € 6,58*
Zubehör
DWT
DO61110010
ab € 3,92*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,53*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,77*
Zubehör
DWT
DO1038-0-017
ab € 3,75*
Zubehör
Rami Yokota
DO1038-0-019
ab € 3,76*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.