Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/8", Nm max. 407, 1,13 kg, Titanium, Stiftsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2115PTiMAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2115PTiMAX
EAN/GTIN:
     0663023043159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Der 2115PTiMAX liefert beste Leistungsergebnisse seiner Klasse mit nur 151mm Länge und einem Gewicht von nur 1,13kg. Diese Größe erlaubt ungehinderten Zugang zu engen Stellen und durch das minimale Gewicht eine reduzierte Ermüdung des Anwenders... und dies stets mit maximaler Leistung.

  • Hammergehäuse aus Titan und Kompostigehäuse aus Verbundwerkstoff
  • Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung für maximale Kontrolle des Werkzeuges.
  • Quiet Tool Technologie.
  • Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Max. Drehmoment:
407 Nm
Arbeitsdrehmoment:
34-312 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,13 kg
Gesamtlänge:
151 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
480 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Stift
Geräuschpegel:
93,2 dB(A)
Drehzahl:
15000 U/min
Schlagzahl:
1500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/8, 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,03*
€ 667,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,01*
€ 656,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,46*
€ 582,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,22*
€ 566,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,66*
Zubehör
DWT
DO61112013
ab € 5,72*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,53*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,77*
Zubehör
DWT
DO1038-1-019
ab € 7,60*
Zubehör
DWT
DO1038-0-017
ab € 3,75*
Zubehör
Rami Yokota
DO1038-0-019
ab € 3,76*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.