Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Stiftsicherung, Nm max. 450, 1,14 kg, Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2125PTiMAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2125PTIMAX
EAN/GTIN:
     0663023043166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Der 2125PTiMAX liefert beste Leistungsergebnisse seiner Klasse mit nur 155mm Länge und einem Gewicht von nur 1,14kg. Diese Größe erlaubt ungehinderten Zugang zu engen Stellen und durch das minimale Gewicht eine reduzierte Ermüdung des Anwenders... und dies stets mit maximaler Leistung.

  • Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
  • Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung zum Anziehen und Lösen für maximale Kontrolle des Werkzeuges.
  • Stiftsicherung.
  • Quiet Tool Technologie.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2" Zoll
Max. Drehmoment:
450 Nm
Arbeitsdrehmoment:
34-340 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,14 kg
Gesamtlänge:
155 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
480 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Stift
Geräuschpegel:
93,2 dB(A)
Drehzahl:
15000 U/min
Schlagzahl:
1500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,95*
€ 550,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,81*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,57*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,32*
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,34*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,00*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,01*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.