Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 1700, 6000 1/min, 5,47 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2171XP
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2171XP
EAN/GTIN:
     0663023010977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Der Schlagschrauber ist perfekt geeignet für anspruchvollste Arbeiten im Bereich Wartung und Reparatur. Der Vorteil dieses Schlagschraubers ist unter anderem der ergonomische Griff und das Gehäusedesign. Anwendungsbereiche: Reifenwechsel Produktion Industrielle Wartung Montagearbeiten

  • Kompaktes Design - nur 216 mm lang.
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk.
  • Kraftvoller 6-Lamellen-Motor.
  • 3-stufiger Leistungsregler und Umsteuerkontrolle
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Schraubengröße:
M30
Gewicht:
5,47 kg
Gesamtlänge:
216 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
225 l/min
Drehzahl:
6000 U/min
Schlagzahl:
1025 U/min
Anziehdremoment:
410 - 1380
Max. Lösemoment:
1695 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.280,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,94*
€ 1.600,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,03*
€ 1.591,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,79*
€ 1.557,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,43*
€ 1.536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,12*
€ 1.523,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,91*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 32,03*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,83*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,38*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,18*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,67*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,91*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,81*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.